{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | não | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Modelo do alojamento | métrico(a) | |
| Tamanho do alojamento, métrico | 50 mm | |
| Classe de tolerância do alojamento | h9 | |
| Diâmetro da haste | 50 mm | |
| Diâmetro de corte | 63,5 mm | |
| Diâmetro nominal da rosca, polegadas | 2,5 polegada | |
| Rosca | 2.1/2-18UNS | |
| Passo de rosca | 1,411 mm | |
| Número de passos por polegada | 18 | |
| Classe de tolerância da rosca | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Comprimento da peça de corte de rosca | 95,25 mm | |
| Ângulo de corte inicial | 15 grau | |
| Número de arestas de corte | 6 | |
| Tipo de ferramenta de roscagem | broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
| Forma de corte inicial | C | |
| Utilização tipo de perfuração | Agujero pasante; Agujero ciego | |
| Número de sulcos de aparas | 6 | |
| Diâmetro do furo central | 62,3 mm | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Tamanho da chave quadrada | 39 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Comprimento total | 160 mm | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Método de usinagem | processamento de roscas internas | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | Machos de roscar |
| Número do artigo | 130050 2.1/2-18 | |
| EAN/GTIN | 4062406052362 | |
| Número do fabricante | 130050 2.1/2-18 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |