Macho de roscar para máquina de furos cegos, sem revestimento, Tipo: 1/4-40

N.º do artigo: 130040 1/4-40
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
  • Passos da encomenda: 3 Peça
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Óleo de arrefecimento sim
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Forma do alojamento haste lisa
Classe de tolerância do alojamento h9
Diâmetro da haste 7 mm
Tipo de rosca UNS
Diâmetro de corte 6,35 mm
Diâmetro nominal da rosca, polegadas 0,25 polegada
Rosca 1/4-40UNS
Passo de rosca 0,635 mm
Número de passos por polegada 40
Classe de tolerância da rosca 1B; 2B; 3B
Comprimento da peça de corte de rosca 15,9 mm
Ângulo de corte inicial 15 grau
Número de arestas de corte 3
Forma de corte inicial C
Utilização tipo de perfuração Furo cego
Até profundidade (diâmetro x) 2,5
Número de sulcos de aparas 3
Diâmetro do furo central 5,75 mm
Ângulo do flanco 60 grau
Tamanho da chave quadrada 5,5 mm
Material de corte HSS-E
Revestimento sem revestimento
Interface ponto de separação 1
Comprimento total 80 mm
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta aço integral
Norma DIN 371
Método de usinagem processamento de roscas internas
Anel colorido sem
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 130040 1/4-40
EAN/GTIN 4062406043506
Número do fabricante 130040 1/4-40
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
20
Alumínio
N
18
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Aço < 900 N/mm²
P
12
Aço < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Nota:

Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Tempo de entrega: 35 dias do mês
Produção especial - Devolução excluída