Íman plano com gancho, Neodímio, Tipo: E1070/NEO

N.º do artigo: 085974 E1070/NEO
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
140 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Força de retenção nominal 180 N
25 mm
Altura 65 mm
Material do núcleo magnético Neodímio
Peso 38 g
Tipo de produto Íman plano

Identificação e classificação

Número do artigo 085974 E1070/NEO
EAN/GTIN 5012095619390

Descrição

Versão:

Pode ser rodado livremente em 360° à volta da base magnética e orientado em 180°.

Vantagem:

Ideal para a suspensão de diferentes artigos sem parafusos ou pregos.