Kleinstbohrer-Set HSS-E-PM N, unbeschichtet, ⌀ DC -0,004: 1,35mm

N.º do artigo: 2016751 N.º de catálogo: 112305
Preço líquido: CHF 40.10
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC -0,004 (mm) Definir preço 10 Stück (incl. VAT)
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 1899 A
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,004
  • Spitzenwinkel: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Nenn-⌀ D 1,35 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 1899 A
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,004
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h8
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Anzahl Bohrer 5
Spannutenlänge Lc 11,2 mm
Gesamtlänge L 25 mm
Schaft-⌀ Ds 1,5 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,041 mm/U
Farbring ohne
Schneidenlänge L2 9,2 mm
Produktart Spiralbohrer

Identificação e classificação

Número do artigo 2016751
Número de catálogo 112305
EAN/GTIN 4067263761266
Número do fabricante 112305 1,35
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Descrição

Ausführung:

Spezialbohrer mit verstärktem Schaft, hoher Rundlaufgenauigkeit und präzisem Spitzenanschliff.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selecione o local de recolha

Iniciar sessão

É um novo cliente?

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a