Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Extensão KOMET® 40

N.º do artigo: 239088 40

Selecionar variação e quantidade de artigos

ABS® ⌀ d Preço unitário com IVA
  • Haste: ABS
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste ABS® Ds 40 mm
Haste ABS
Refrigeração interior
Comprimento L 60 mm
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 239088 40
Número do fabricante A20 00040

Descrição

Nota:

Outros comprimentos e extensões com redução de peso, assim como amortecedores de vibração torcional para ABS® disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta