{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da lâmina h5 | 19 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Refrigeração interior | não | |
para peças de ⌀ máximo | 40 mm | |
Altura h1 | 15,7 mm | |
Comprimento total L | 96 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Lâmina de incisão |
Número do artigo | 273780 19/1,5 | |
Número do fabricante | 273780 19/1,5 |