Ejecución:
Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.
Ejecución - imagen:
Distribución óptima del líquido refrigerante por todo el filo.
El posicionamiento dentro de la escala garantiza una transferencia de refrigerante precisa.
Ventaja:
Aúne las ventajas de GARANT Eco y del cambio de plaquitas de corte reversibles sin herramientas.
Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón − Cambiar el filo − Presionar la sujeción por brida.
Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.
Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.
Nota:
Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos Eco-System GARANT n.°
317900 −
319886.