Fita de serra para metal 20×2375 5/8

N.º do artigo: 173560 5/8
(13,82 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    32,83 € / Peça
    (13,82 € / 1 Metros)
  • a partir de 5 Peça
    27,36 € / Peça
    (11,52 € / 1 Metros)
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dentes por polegada Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • dentado: Combi
  • Ângulo de corte: 0

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HSS Co 8
dentado Combi
Ângulo de corte 0 grau
Largura 20 mm
Espessura 0,9 mm
Comprimento 2.375 mm
Tipo de produto Fita de serra para metal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 173560 5/8
EAN/GTIN 4045197253842
Número do fabricante 17280200905800-02375

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
85
Aço < 750 N/mm²
P
65
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
35
Aço < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalto: fita de serra bimetal de alto desempenho com pontas dos dentes de aço de corte rápido com liga (HSS, 67-69 HRC) M42 e uma correia transportadora de aço para mola de alta liga.

Aplicación:

Dentado combinado 0° – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).
Dentado combinado 10° – universal para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.
Dentado normal 10° - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

Nota:

Inserção de uma nova fita: Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fita de serra para metal 20×2375  5/8

Fita de serra para metal 20×2375 5/8

sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
32,83 €
(13,82 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
27,36 €
(11,52 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
a partir de 1  Peças
29,30 €
(12,34 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
24,42 €
(10,28 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura 20 mm 20 mm
Comprimento 2.375 mm 2.375 mm
Óleo de corte HSS Co 8 HSS Co 8
Ângulo de corte 0 grau 0 grau
Espessura 0,9 mm 0,9 mm
dentado Combi combi
Tipo de produto Fita de serra para metal Cinta de sierra metálica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta