Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Fresa de desbaste frontal cilíndrica NR, TiN, ⌀×largura js16: 40X32mm

N.º do artigo: 182220 40X32

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×largura js16 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • Perfil de fresagem: NR
  • Tolerância de ⌀ nominal: js16
  • Alojamento da fresa frontal cilíndrica: Com ranhura de ajuste

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 40 mm
Altura total 32 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte HSS Co 5
Norma DIN 1880 T1
Perfil de fresagem NR
Tolerância de ⌀ nominal js16
Alojamento da fresa frontal cilíndrica Com ranhura de ajuste
Ângulo espiral 27 grau
Sentido de avanço horizontal e inclinado
⌀ do furo H7 16 mm
Número de dentes Z 6
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,07 mm
Refrigeração interior não
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Anel colorido sem
Modelo da haste com perfuração
Tipo de produto Fresa cilíndrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 182220 40X32
Número do fabricante 182220 40X32

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
68
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
60
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfil retificado em relevo.
Fresa de desbaste com perfil de cordão redondo.

Nota:

fz para ae = 0,5 - 1×D.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta