{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,8 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 4,2 mm | |
⌀ da rosca | 5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | vermelho | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 15 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 131935 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197532329 | |
Número do fabricante | 131935 M5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de roscar para máquina HSS-E-PM M5 |
sob pedido
Em stock
1 420 peças em stock
12,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | TiN |
Tamanho da rosca | M5 | M5 |
Refrigeração interior | não | não |
⌀ do furo central | 4,2 mm | 4,2 mm |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | 4,9 mm |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |