• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

uvex Peto multifunction high vis amarillo reflectante 56/58

Número de artículo: 1713212
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Color high vis gelb / warmgelb
Talla de confección DE 56
Tipo de producto Pantalón de peto de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1713212
EAN / GTIN 4049358329728
Número del fabricante 1713212

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Ropa de protección
  • Clase de producto: subtipos: Ropa de señalización de alta visibilidad multifunción
  • Tipo de producto: Pantalones
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Peto
  • búsqueda de color (filtro): amarillo
  • Sexo: Hombre
  • Ajuste: Corte normal
  • Talla: 56/58

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra