Cobertura transparente DURAFRAME® em Conjunto de 6 peças, DIN A3, Tipo: BLACK

N.º do artigo: 974632 BLACK
Definir preço 6 Peça (21,49 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 445 mm
Largura 325 mm
Material Película rígida de PVC
Cor preto
Recorte para agarrar disponível não
Utilização no formato vertical e horizontal sim
indicado para formato de papel máximo DIN A3
parte posterior autocolante removível sim
Parte frontal magnética rebatível sim
legível dos dois lados sobre vidro sim
Conteúdo do conjunto 6
Tipo de produto Bolsa transparente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 974632 BLACK
EAN/GTIN 4005546405865
Número do fabricante 4883-01

Descrição

Ejecución:

Bolsa magnética de película rígida de PVC com parte de trás autocolante, adere em todas as superfícies lisas e com capacidade de carga (madeira, vidro, metal e muito mais). Amovível e reutilizável.

Aplicación:

Substituição fácil dos documentos através de lado dianteiro magnético que pode ser aberto. A informação pode ser lida em ambos os lados de superfícies de vidro. Pode-se usar com orientação vertical e horizontal. Ideal, p. ex., para:
  • Planos de emergência ou advertências (vermelho).
  • Instruções de máquinas (azul).
  • Instruções de operação
  • Regulamento a substância perigosas (laranja).
  • Atenção máxima para informações e perigos (bicolor).

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta