Surtido de tirantes en cruz 1300 mm

Número de artículo: 990855 1300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 1.500 mm
Intervalo de empleo Estantería
Tipo de producto Puntal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990855 1300
EAN / GTIN 4004514223319
Número del fabricante 12690-L

Descripción

Ejecución:

Surtido de tirantes en cruz para reforzar estanterías básicas con sistema de enchufe utilizables por un lado. Utilizable a partir de una altura de estantería de 1200 mm. De acero redondo, galvanizado.

Idóneo para:

Estanterías de baldas n.° 990500990554, estanterías de oficina n.° 990590990591

Volumen de suministro:

2 tirantes diagonales, 2 tensores.