VARIO-BOX pieza final de 8 cubetas

Número de artículo: 961030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
249 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 24 mm
Anchura 73 mm
Profundidad 192 mm
Anchura útil cubeta 22 mm
Número cubetas 8
Material Plástico ABS
Color negro
Pieza final para adaptación de longitud individual
apilable
Fijación en estera de botones
Tipo de producto Cubeta para cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 961030
EAN / GTIN 4037519009893
Número del fabricante AQ-1115-CH8000

Descripción

Nota:

Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.