Juego de soportes para fresas 5 unidades, rojo 32 mm

Número de artículo: 960670 32
Establecer precio 5 Unidad (2,39 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Altura 26 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 50 y superior mm
para herramientas con ⌀ de perforación 32 mm
Material con revestimiento de plástico
Color rojo
Rosca interior M4
Contenido del juego 5
Tipo de producto Soporte para fresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960670 32
EAN / GTIN 4045197334244

Descripción

Ejecución:

Todos los soportes tienen 26 mm de alto, se pueden conseguir alturas más elevadas atornillando diversos soportes uno encima de otro. M4 rosca interior.
Con revestimiento de plástico.

Aplicación:

Los soportes para fresas se atornillan a las bases de cajón perforadas. Sirven para alojar herramientas con perforación.

Nota:

Surtido de soportes para fresas ver n.º 960290.
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
    para herramientas con ⌀ de perforación (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra