Juego de material separador para 1 cajón B52/1-3

Número de artículo: 960191 B52/1-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura×profundidad en E 27×36 E
Altura de recipiente 46 mm
División 1 E = 17 mm
Número total recipientes 33
adecuado a partir de altura frontal de cajón 75 y superior mm
Adecuado para cajones anchura en E 27 × 36 E
Adecuado para cajones profundidad en E 36U
Adecuado para cajones anchura útil 459 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 612 mm
Material Poliestireno
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960191 B52/1-3
EAN / GTIN 4045197708670

Descripción

Ejecución:

Cajas para piezas pequeñas de poliestireno.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de tornillos, tuercas, arandelas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 27 × 36 E y 36 × 27 E. Un surtido llena por completo un cajón con superficie útil de 459 × 612 mm.

Contenido:

Recipiente n.º 960650: 24 uds. tam. 46/1; 6 uds. tam. 46/2; 3 uds. tam. 46/3