Cajón de extensión total 75 kg 175 mm

Número de artículo: 946041 175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 54×36 E
Anchura en E 54E
Profundidad en E 36E
Altura frontal de cajón 175 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 946041 175
EAN / GTIN 4045197381873

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero, suelo perforado a intervalos de 17 mm, paredes laterales con la parte interior ranurada en todo el contorno (separación 17 mm) para la subdivisión versátil, parte frontal del cajón con tirador de aluminio (se entregan las tiras de rotulación y las láminas protectoras). Departamentos extraíbles diferenciales guiados sin travesaño.
Cajones de extensión total, 100 % extraíbles, capacidad de carga 75 kg.

Idóneo para:

Sistema de estanterías n.º 946000 y sig.

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Material separador ver n.º 960190960700 y n.º 960900961290.
  • Los cajones se pueden equipar para el almacenamiento de herramientas SK, HSK, Capto y VDI con soporte insertable de cajón (ver el grupo 97).