Armario auxiliar para máquinas con puertas batientes equipado 1020

Número de artículo: 942989 1020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1020
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura×profundidad en E 36×27 E
Altura 1.020 mm
Anchura 717 mm
Profundidad 595 mm
Anchura en E 36 E
Profundidad en E 27 E
Altura útil 900 mm
Peso 101 kg
Tipo de producto Armario auxiliar para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942989 1020
EAN / GTIN 4045197609304

Descripción

Ejecución:

Con puertas batientes reforzadas, cerrables por tirador deslizante con cerradura. Con reborde contra caída por rodadura en 3 lados y estera de goma acanalada. Asiento de cajones y estantes extraíbles a intervalos de 25 mm. Cuerpos del armario dotados de seguro de extracción individual.
Equipado con 2 cajones n.º 942978 tam. 75 (capacidad de carga 75 kg) y 2 estantes extraíbles n.º 942981 (capacidad de carga 200 kg).

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo. Apoyo de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura negro (Alt = 20 mm).

Productos adecuados

Lista de repuestos