{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 425 mm | |
Anchura | 170 mm | |
Profundidad | 750 mm | |
Medida interior de las entradas altura | 80 mm | |
Medida interior de las entradas anchura | 220 mm | |
Distancia B entre engarces de acceso | 160 mm | |
Capacidad de carga | 2.500 kg | |
Peso | 22 kg | |
Tipo de producto | Gancho de carga |
Número de artículo | 919975 2/2,5 | |
EAN / GTIN | 4052462017856 |