{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Selección del color | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Anchura | 600 mm | |
Longitud básica | 2.400 mm | |
Medida interior de las entradas altura | 80 mm | |
Medida interior de las entradas anchura | 220 mm | |
Distancia entre engarces de acceso | 160 mm | |
Capacidad de carga en el ojal exterior | 250 kg | |
Capacidad de carga máxima | 2.500 kg | |
Peso | 88 kg | |
Tipo de producto | Brazo de carga |
Número de artículo | 919973 2,4/2,5 | |
EAN / GTIN | 4052462012813 |