Anillo de impacto de repuesto C35/80 mm

Número de artículo: 884005 C35/80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 80 mm
⌀ interior 35 mm
Material Nailon
Tipo de producto Anillo de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 884005 C35/80
EAN / GTIN 2050002074750
Número del fabricante 390-71740

Descripción

Idóneo para:

Surtido de montaje de rodamiento de rodillos n.° 884000.
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
    ⌀ interior / ⌀ exterior (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra