Tornillo para rodamiento de empuje de bolas de recambio para perforador de chapa circular 16/55 mm

Número de artículo: 834060 16/55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Dimensiones de tornillo M16×1,5×55
Ancho de llave 24 mm
adecuado para ⌀ perforadores de chapa circulares 32,5 − 38 mm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 834060 16/55
EAN / GTIN 2050000996757

Descripción

Ejecución:

Rosca métrica.

Idóneo para:

Perforador de chapa circular n.º 834000, 834100 y 834160.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ de rosca / Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra