Broca Forstner 15 mm

Número de artículo: 795150 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 15 mm
Longitud total 90 mm
Medida del mango 8 × 30 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 795150 15
EAN / GTIN 9002696009245
Número del fabricante 031001500

Descripción

Ejecución:

De dos filos con vástago cilíndrico.
Acero especial; para taladro normal en madera; también, en parte, para madera dura. El agudo filo periférico proporciona agujeros ciegos sin grietas y reduce al mismo tiempo el peligro de recalentamiento.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros ciegos y a circulares de dimensiones exactas y sin grietas.

Norma:

DIN 7483 G

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra