Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 4/32 mm

Número de artículo: 675310 4/32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
134 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 851/1 Z PH
Norma DIN ISO 1173
Tamaño de ranura en cruz 4
Longitud total 32 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675310 4/32
EAN / GTIN 4013288013378
Número del fabricante 05056535001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128 o DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.
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
    Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra