Carraca insertable 1-1/2 pul

Número de artículo: 657630 1-1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
273 piezas en stock
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Detalles de producto

Datos técnicos

Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Anchura b 35 mm
Altura h 22,5 mm
Resistencia al esfuerzo continuado 135 Nm
Medida de referencia S 17,5 mm
Número de dientes 52
Espiga de sujeción 9×12 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Carraca convertible
Carraca con expulsor no
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657630 1-1/2
EAN / GTIN 4062406278342

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.
Carraca insertable, conmutable.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Nota:

Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas!
Otras herramientas insertables con mango insertable de 4 caras de 22×28 mm disponibles a petición.