Carraca insertable reversible 2-3/4 pul

Número de artículo: 657582 2-3/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
237 piezas en stock
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Detalles de producto

Datos técnicos

Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Anchura b 39 mm
Altura h 20,5 mm
Resistencia al esfuerzo continuado 450 Nm
Medida de referencia S 34 mm
Número de dientes 48
Espiga de sujeción 14×18 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Carraca convertible
Carraca con expulsor
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657582 2-3/4
EAN / GTIN 4062406625894

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.
Carraca insertable reversible muy compacta.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Nota:

Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas!
Otras herramientas insertables con mango insertable de 4 caras de 22×28 mm disponibles a petición.