Eje de unión con espiga elástica 2/100

Número de artículo: 650002 2/100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
989 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 100 mm
Perfil de accionamiento Acoplamiento de 6 caras
Salida cuadrada 1/4 pul
Accionamiento del lado de la máquina E 6,3 (1/4 pulgada)
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie fosfatado
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vástago de unión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650002 2/100
EAN / GTIN 4062406235802

Descripción

Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.
Excepto tam. 6.

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra