Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor 1/2

Número de artículo: 640150 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud total 250 mm
Número de dientes 30
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 640150 1/2
EAN / GTIN 4991644125340
Número del fabricante 4750JB

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.