LLAVE 12C PLANA TRINQUETE 1/2X9/16

Número de artículo: 64.1/2X9/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64.1/2X9/16
EAN / GTIN 3148517428058
Número del fabricante 64.1/2X9/16
Número L L60130 1579

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de anillo con carraca recta: para accionar la tuerca desde el lateral
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede cambiar girando la llave
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de la llave 1/4″, 6° para los tamaños de la llave 5/16″ y 11/32″
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [″]: 1/2x9/16
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 24,8
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 8,6
  • E1 [mm]: 9,0
  • E2 [mm]: 4,2
  • H3 [mm]: 4,2
  • L [mm]: 180
  • [g]: 115