Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 10X13 mm

Número de artículo: 615600 10X13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
295 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 10 mm
Anchura de llave 2 13 mm
Longitud llave L 220 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 16 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 21 mm
Posición anillo 75 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Anillo acodado profundamente
Anillo abierto no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615600 10X13
EAN / GTIN 4062406220877

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lados de la estrella con perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

HT-Drive − el perfil especialmente exacto.
Ventaja
  • Sujeta los tornillos en los cantos.
  • Se protegen los tornillos.
  • Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.
  • Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra