Piedra de pulido de diamante CaraFin ZY1610

Número de artículo: 551942 ZY1610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
572 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CaraFin
Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Grado de finura Pulido
⌀ del cabezal 16 mm
Longitud de cabeza 10 mm
⌀ de mango 6 mm
Velocidad circunferencial recomendada 1 m/s - 2 m/s
Tipo de producto Piedra de pulido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 551942 ZY1610
EAN / GTIN 4062406117849

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Piedras de pulido de material PU elástico recubiertas de grano de diamante en la superficie perimetral. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.

Aplicación:

Trabajos de pulido con una máxima flexibilidad y adaptación a los contornos.