Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz G0313

Número de artículo: 546910 G0313
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
537 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z7
Dentado abreviatura Z7
Tipo de dentado con dentado cruzado
Grado de finura de dentado medio
Material de corte MD
Forma G0313
Descripción de la forma Arco de punta
⌀ del cabezal 3 mm
Longitud de cabeza 14 mm
Longitud total 38 mm
⌀ de mango 3 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 546910 G0313
EAN / GTIN 4045197724304

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico HOLEX se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Fresas con mango pequeñas de MD con ⌀ de vástago 3 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra