Fresa con mango recubierta Z7 − medio, dentado en cruz L1020

Número de artículo: 540260 L1020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Dentado abreviatura Z7
Tipo de dentado con dentado cruzado
Grado de finura de dentado medio
Material de corte MD TiAlN
Recubrimiento TiAlN
Forma L1020
Descripción de la forma Cono en redonda
⌀ del cabezal 10 mm
Longitud de cabeza 20 mm
Longitud total 60 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 540260 L1020
EAN / GTIN 4027497045440

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

⌀ vástago 6 mm.
Las fresas pequeñas con mango cilíndrico LUKAS se fabrican con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte, exclusivamente en las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Recubrimiento de TiAN adicional para aumentar duración y resistencia al calor.
Para cargas térmicas y mecánicas elevadas (Heavy Duty).
Forma cono en redonda (KEL).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra