Módulo palpador TP20 EM2STD

Número de artículo: 494212 EM2STD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de palpación Estándar
Prolongación 75 mm
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 494212 EM2STD
EAN / GTIN 2050000973383

Descripción

Ejecución:

Gracias a la construcción modular compuesta del alojamiento de palpador y de módulos palpadores desmontables permiten un cambio de módulo palpador manual y automático, sin recalibraciones costosas. Para cabezales palpadores con alojamiento automático RENISHAW (Autojoint), se debe utilizar un adaptador PAA.
El módulo palpador TP20 contiene el sensor electromecánico, incorpora los insertos palpadores (rosca de conexión M2) y permite el movimiento del palpador en dirección ± X, ± Y + Z (±Z en el uso del módulo de 6 vías TP20). Siete módulos palpadores disponibles específicos a la aplicación. La variación de la fuerza de palpación se indica a través de las tapas protectoras de distinto color.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra