Roscas de tubo Calibre anular No pasa G1.1/2 pul

Número de artículo: 486250 G1.1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 50,08 € /piezas
  • 27,85 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 228
Tipo de calibre Calibre No pasa
Campo de tolerancia A
Clase de tolerancia A
Tipo de rosca G
Rosca G1.1/2
⌀ de rosca 47,8 mm
Pasos por pulgada 11
Tipo de producto Anillo No Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486250 G1.1/2
EAN / GTIN 2050001036360

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según DIN EN ISO 228-2. Calibres anulares para roscas, clase de tolerancia A.
Calibres No pasa identificados en rojo.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Se suministran calibres para rocas con otros diámetros a petición.
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
    Rosca (pul) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra