Calibre para ranuras en ejes 12 mm

Número de artículo: 484402 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 14,39 € /piezas
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 1938-1
medida nominal 12 mm
Ajuste P9
Campo de tolerancia P
Calidad 9
Material Acero templado
Tipo de producto Calibre para ranuras en ejes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 484402 12
EAN / GTIN 2050001063298

Descripción

Ejecución:

Calibre para ranuras en ejes con lado Pasa y No pasa. Lado pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7164. Cuerpo de calibre de acero templado.
Calibres para ranuras en ejes con clase de tolerancia P9.

Aplicación:

Para comprobación de ajustes planos, p. ej. de ranuras.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1 y DIN 7164.
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
    medida nominal (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra