{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Tipo de calibre | Calibre Pasa; Calibre No pasa | |
Campo de tolerancia | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Valor de tolerancia | -2,7 mm - 1,35 mm | |
Calidad | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
medida nominal | 11,001 mm - 14,999 mm | |
Material | Acero calibre | |
Tipo de producto | Calibre de herradura |
Número de artículo | 484225 D | |
EAN / GTIN | 2050001956422 |