Juego de láminas calibradas 5 piezas150 × 500 mm 0,25 mm

Número de artículo: 478760 0,25
Establecer precio 5 Unidad (12,45 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±7 µm
Anchura de lámina 150 mm
Longitud de lámina 500 mm
Material Acero fino resistente al óxido y al ácido
Material Acero fino, INOX
Espesor 0,25 mm
Número de láminas 5
Tipo de producto Láminas calibradas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478760 0,25
EAN / GTIN 2050001057730
Número del fabricante 769

Descripción

Ejecución:

Cinta de acero para calibres de espesores templada y laminada en frío con gran precisión de planeidad. El espesor de lámina está indicado de manera imborrable. Guardadas en cajas de almacenamiento estables.
Inoxidable: acero fino resistente al ácido y la corrosión, n.º de material 1.4310 (o 1.4301, grosor 0,02 – 0,05mm), laminado en frío, templado, superficie brillante.

Aplicación:

Instalación de herramientas, ajuste de aparatos, compensación de tolerancias,soporte para dispositivos, alineación de máquinas, colocación de moldes, ajuste de holgura de cojinetes, adaptación de grupos, reajuste de hojas de cizallamiento, alineación de piezas de trabajo, etc.

Volumen de suministro:

1 paquete con 5 hojas.
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
    Espesor (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra