{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 150 mm - 175 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 7 µm | |
⌀ de varilla | 8 mm | |
⌀ de tambor de medición | 20 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de dos contactos |
Número de artículo | 427800 150-175 | |
EAN / GTIN | 2050001053664 | |
Número del fabricante | 4163006 |