Portabrocas corona dentada Prima 10/12

Número de artículo: 342215 10/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 10/12
Gama de sujeción 0,8 mm - 10 mm
⌀ exterior 34,5 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 60,5 mm
Cono de portabrocas B 12
máximo ⌀ cono de portabrocas 12,065 mm
Llave para corona dentada adecuada S2
Tipo de producto Portabrocas con corona dentada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 342215 10/12
EAN / GTIN 4019208018041
Número del fabricante 72653

Descripción

Ejecución:

Las garras están templadas.
Para giro a la derecha y a la izquierda.
Con cono de portabrocas DIN 238 para enchufar a mangos insertables n.º 342300342850 o directamente al husillo de la máquina.

Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, taladradoras percutoras y taladradoras de columna.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra