{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Z | 58 mm | |
x | 85 mm | |
l1 | 115 mm | |
Da | 32 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
L3 | 22 mm | |
h1 | 85 mm | |
Máquinas adecuadas | Emag VL, Emag VT | |
Tipo de producto | Soporte para cuchillas |
Número de artículo | 319888 55/E | |
EAN / GTIN | 4045197877451 |