Alojamiento transversal Eco BMT 55/E

Número de artículo: 319886 55/E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

x 95 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
b2 45 mm
h1 20 mm
h2 91 mm
Máquinas adecuadas Emag VL, Emag VT
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319886 55/E
EAN / GTIN 4045197877406

Descripción

Ejecución:

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Placa de compresión con resorte para la sujeción uniforme de las herramientas de torno. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión. Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar. Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.
Apropiado para sistemas de refrigeración eficientes como GARANT Eco, pero también para otros sistemas. Apropiado para soportes de torneado convencionales.

Aplicación:

Principalmente para el planeado y el mecanizado interior.