Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte para barras de mandrinar Forma E2 40 mm

Número de artículo: 319405 40

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2(H7) 40 mm
Tamaño VDI VDI 50
d8 98 mm
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Código de colores mango VDI VDI 50
Tipo de producto VDI-soporte de barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319405 40

Descripción

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, página 2.
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
    Perforación d2(H7) (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra