Plato de torno, 4 garras acero asiento cónico corto 160/4 mm

Número de artículo: 312705 160/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 702-3
Tamaño del cono 4
Material Acero
⌀ exterior A 160 mm
Paso E 42 mm
Altura sin mordazas H1 66 mm
Altura con mordazas H2 92 mm
Cantidad de espárragos 3
Tamaño de los espárragos M10
⌀ cono de centrado B 63,525 mm
Cuadradillo de llave K 10 mm
Peso 9,9 kg
Velocidad de giro máxima 4.600 min-1
Código de colores para accesorios Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto Plato plano espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 312705 160/4
EAN / GTIN 4019208026640
Número del fabricante 185539

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa, con lo que se consigue una vida útil prolongada y apropiada para máquinas con velocidades de rotación elevadas.
  • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
  • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
  • Cuerpo de acero de peso e inercia reducida.
  • Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Acero

Volumen de suministro:

1 juego = 4 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera.
1 juego = 4 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.
1 Llave de apriete y, de acuerdo con el modelo de plato, tornillos o pernos de fijación.

Partes opcionales:

garras de recambio y adicionales ver n.º 314100315300. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55027.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ exterior A / cono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra