Disco de obturación para tuerca de apriete ER 7 mm

Número de artículo: 309625 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción d 7 mm
Para tipo ER 16
Contenido del juego 7
⌀ exterior D 13 mm
Tipo de producto Junta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309625 7
EAN / GTIN 7640128495048
Número del fabricante 9.16.070

Descripción

Idóneo para:

Tuercas de apriete ER n.° 309615; 309621; 309652.
Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

  • Gama de sujeción = medida nominal − 0,5 mm.
  • ⌀ de sujeción, creciente en intervalos de 1 mm.
  • En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
  • Apropiado hasta 80 bares.
  • Situación de montaje: Rotulación en el interior de la tuerca de apriete.
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
    ⌀ de sujeción d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra