Pinzas portapiezas ER con obturación 9/16 mm

Número de artículo: 309001 9/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ER32
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 469 E
⌀ exterior D 33 mm
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309001 9/16
EAN / GTIN 4062406104375

Descripción

Udførelse:

Helt hærdet og slebet. Poleret. Kun til nominel-⌀.
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
    Nom. spænde-⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra