ER Pinza portapiezas 7/16 mm

Número de artículo: 309000 7/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ER 32
Norma ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 470 E
⌀ exterior D 33 mm
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309000 7/16
EAN / GTIN 4062406104085

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Nota:

Pinzas de sujeción ER16, ER25 y ER32 sin obturación disponibles también con tamaño en pulgadas a través de la eShop.
La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).
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
    ⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra