Prolongación de metal duro integral para fresa con rosca ⌀ d = 32 mm M16X210

Número de artículo: 301368 M16X210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí
  • Oscilación: amortiguado

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M16
Adaptador ⌀ d = 32 mm
⌀ del mango d 32 mm
Refrigeración interior
Oscilación amortiguado
⌀ exterior D 29 mm
⌀ de la perforación D1 17 mm
Longitud total Ltot 210 mm
Longitud útil L1 150 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301368 M16X210
EAN / GTIN 4062406786038

Descripción

Ejecución:

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.
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
    Rosca M × L precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra