Herramienta de corte rectangular 12X6 mm

Número de artículo: 295060 12X6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
146 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 12 mm
Anchura 6 mm
Longitud 160 mm
Material de corte HSS Co 10
Tipo de producto Herramienta de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 295060 12X6
EAN / GTIN 4045197271235

Descripción

Ejecución:

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.
Altura y anchura: Tolerancia h14. HSS-Co 10 (10 % cobalto).
Herramienta de corte rectangular según DIN 4964 forma D.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.
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
    Altura×Ancho (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra