Soporte para tronzado monobloque acodado para ranurado frontal 240/350 mm

Número de artículo: 278055 240/350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Ancho de tronzado w 3; 4 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 14 mm
Anchura del mango b 25×25 mm
Tornillo 279816 4
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 278055 240/350
EAN / GTIN 4062406840426

Descripción

Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm).
Para placas ranuradas n.° 278029 - 278036.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la 1ª escotadura/D2 = ⌀ máximo para la 1ª escotadura.
D2 = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra